SIEMENS - DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 2-fach für Doppelsteckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11162
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475035
Sonepar Artikelnummer
120591824
Hersteller Artikelnummer
5TG11162
Hersteller Typ
5TG1116-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11162
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Rahmen für Doppelsteckdosen mit Abmessungen 125mm x 81mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Erhältliche spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur ästhetischen Raumgestaltung
- Hohe Qualität und Langlebigkeit für langfristige Nutzung
- Zuverlässige Funktionalität auch in herausfordernden Wandverhältnissen
- Vielfältige Farb- und Materialoptionen für jeden Geschmack
- Erweiterte Funktionen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen für Doppelsteckdosen 125mmx81mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


