SIEMENS - DELTA miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11132
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869335476
Sonepar Artikelnummer
120143665
Hersteller Artikelnummer
5TG11132
Hersteller Typ
5TG1113-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11132
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
232 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
- Produktart: Rahmen für Schalter und Steckdosen
- Abmessungen: 232x90mm
- Material: Kunststoff in carbonmetallic
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design-Auswahl: Vielfältige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für zuverlässige Funktionalität.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen.
- Aktuelle Farben und Materialien bieten eine moderne Optik.
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung verbessern die Benutzerfreundlichkeit.
Delta miro Kunststoff carbonmetallic Rahmen 3-fach 232x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


