SIEMENS - DELTA miro Kunststoff elektroweiß Rahmen 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11113
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869417509
Sonepar Artikelnummer
120186548
Hersteller Artikelnummer
5TG11113
Hersteller Typ
5TG1111-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11113
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Produktgröße: 90x90mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: elektroweiß
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Hochwertige und langlebige Komponenten sorgen für verlässliche Funktionalität.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten erweitern die ästhetische Flexibilität in jedem Raum.
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung erhöhen den Funktionalitätswert.
- Aktuelle Farben unterstützen moderne Raumgestaltungen.
Delta miro Kunststoff elektroweiß Rahmen 1-fach 90x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


