SIEMENS - DELTA miro Kunststoff Rahmen 1-fach, softschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11110SB
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583693
Sonepar Artikelnummer
121064171
Hersteller Artikelnummer
5TG11110SB
Hersteller Typ
5TG1111-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11110SB
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen erhältlich
- Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Ästhetik Ihres Raumes
- Zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Vielseitige Design-Optionen, die sich jedem Raum anpassen
- Hocheffektive Balance von Design und Qualität
Delta miro Kunststoff softschwarz Rahmen 1-fach 90x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


