SIEMENS - DELTA miro Kunststoff softschwarz Rahmen 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11120SB
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583709
Sonepar Artikelnummer
121064172
Hersteller Artikelnummer
5TG11120SB
Hersteller Typ
5TG1112-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11120SB
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
161 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg
- Maße: 161x90mm
- Materialien: Hochwertiger Kunststoff, Glas, Holz, Metall
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Hochwertig und langlebig für eine langanhaltende Nutzung
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für eine persönliche Note
- Aktuelle Farben und Materialien, die modernen Ansprüchen gerecht werden
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta miro Kunststoff softschwarz Rahmen 2-fach 161x90mm
Die DELTA Produktpalette bietet eine stilvolle und individuelle Gestaltungsmöglichkeit, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


