SIEMENS - DELTA miro Kunststoff softschwarz Rahmen 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11130SB
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583716
Sonepar Artikelnummer
121064173
Hersteller Artikelnummer
5TG11130SB
Hersteller Typ
5TG1113-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11130SB
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
232 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen
- Zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
- Individuelle Anpassung durch verschiedene Farben und Oberflächen
- Hohe Qualität und Design in Perfektion von Siemens
Delta miro Kunststoff softschwarz Rahmen 3-fach 232x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


