Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA miro Kunststoff softschwarz Rahmen 4-fach

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA miro Kunststoff softschwarz Rahmen 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG11140SB

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

  • Antibakterielle Behandlung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869583723

Sonepar Artikelnummer

121111356

Hersteller Artikelnummer

5TG11140SB

Hersteller Typ

5TG1114-0SB

Hersteller Artikel Nr.:

5TG11140SB

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

    Delta miro Kunststoff softschwarz Rahmen 4-fach 303x90mm

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige DELTA Designteile
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben verfügbar
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Raästhetik
    • Hohe Funktionalität auch bei schwierigen Montagesituationen
    • Vielseitige Auswahl an modernen Materialien und Designs
    • Qualität und Design in Perfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie