SIEMENS - DELTA miro Kunststoff softschwarz Rahmen 5-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11150SB
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583730
Sonepar Artikelnummer
121111360
Hersteller Artikelnummer
5TG11150SB
Hersteller Typ
5TG1115-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11150SB
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg
- Dimension: 374x90mm
- Material: Kunststoff, erhältlich in softschwarz
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen verfügbar, z.B. mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Produkte für zuverlässige Funktionalität
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Raumkonzepte
- Verschiedene Designoptionen ermöglichen Anpassung an verschiedene Einrichtungsstile
- Leichte Integration von Multimedia- und Kommunikationslösungen
- Perfekte Kombination von Design und Qualität von Siemens
Delta miro Kunststoff softschwarz Rahmen 5-fach 374x90mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


