SIEMENS - DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11120
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869334226
Sonepar Artikelnummer
120143660
Hersteller Artikelnummer
5TG11120
Hersteller Typ
5TG1112-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11120
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
161 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Maße: 161x90mm
- Material: Kunststoff in titanweiß
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen verfügbar: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten tragen zur ästhetischen Raumgestaltung bei.
- Vielfältige Designs ermöglichen Anpassungen an verschiedene Einrichtungsstile.
- Besondere Ausführungen unterstützen moderne Kommunikationsbedürfnisse.
Delta miro Kunststoff titanweiß Rahmen 2-fach 161x90mm
Die DELTA miro Produktpalette bietet eine stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


