SIEMENS - DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 2-fach für Doppelsteckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG11160
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475011
Sonepar Artikelnummer
120591822
Hersteller Artikelnummer
5TG11160
Hersteller Typ
5TG1116-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG11160
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
18 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe:
8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Maße: 125mm x 81mm
- Material: Kunststoff in titanweiß
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbarkeit von stilsicheren Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die individuelle Raumgestaltung
- Ästhetisches Design, das die Einrichtung perfekt ergänzt
- Aktuelle Farbvarianten für moderne Umgebungen
- Zusätzliche Optionen für Multimedia und Kommunikation
Delta miro Kunststoff titanweiß Rahmen für Doppelsteckdosen 125mmx81mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


