SIEMENS - DELTA Profibox line Rahmen 1-fach, 390 Stück, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25810KE
Anzahl der Einheiten - 390
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273249
Sonepar Artikelnummer
121120777
Hersteller Artikelnummer
5TG25810KE
Hersteller Typ
5TG2581-0KE
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25810KE
Anzahl der Einheiten:
390
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.100 kg
- 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse.
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Aktuelle Farboptionen für individuelles Design.
- Spezielle Ausführungen verfügbar, einschließlich Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld.
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich.
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für zuverlässige Funktion.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten passen zur Ästhetik jeder Umgebung.
- Vielfältige Auswahl an Materialien ermöglicht kreative Raumgestaltung.
- Erfüllt höchste Ansprüche an Design und Qualität.
Delta Profibox line elektroweiß 390x Rahmen 1-fach
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


