SIEMENS - DELTA PROFIBOX mit 100 Univeralschalter und 100 Wippen neutral, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21560KE
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 100
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273232
Sonepar Artikelnummer
121120778
Hersteller Artikelnummer
5TA21560KE
Hersteller Typ
5TA2156-0KE
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21560KE
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
100
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
400 mm
Gerätehöhe:
500 mm
Gerätetiefe:
200 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
8.000 kg
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Erhältlich als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervarianten
- Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten
- Einfacher und schneller Einbau dank der kombinierten Schraubtechnik
- Optimale Funktionalität auch unter schwierigen Wandbedingungen
Profibox I-System 100 Zweiwegschalter 100 Wippen elektroweiß elektroweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


