SIEMENS - DELTA PROFIBOX mit 100 Univeralschalter und 100 Wippen neutral, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21560KA
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 100
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869585888
Sonepar Artikelnummer
120759806
Hersteller Artikelnummer
5TA21560KA
Hersteller Typ
5TA2156-0KA
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21560KA
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
100
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
400 mm
Gerätehöhe:
500 mm
Gerätetiefe:
200 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
8.037 kg
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch vielfältige Formen und Farben
- Hervorragende Kombination aus Design und Qualität
- Vielseitige Anwendung durch verschiedene Schalterarten und Ausführungen
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Installationsbedingungen
Delta Profibox titanweiß 100x Schalter und Wippen
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


