SIEMENS - DELTA PROFIBOX mit 390 1-fach Rahmen line titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25510KA
Anzahl der Einheiten - 390
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869585895
Sonepar Artikelnummer
120759807
Hersteller Artikelnummer
5TG25510KA
Hersteller Typ
5TG2551-0KA
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25510KA
Anzahl der Einheiten:
390
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.148 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Erhältlich in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für optimale Ästhetik
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
DELTA Profibox line titanweiß 390x Rahmen 1-fach
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


