SIEMENS - DELTA profil Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8904
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869314181
Sonepar Artikelnummer
120122324
Hersteller Artikelnummer
5TC8904
Hersteller Typ
5TC8904
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8904
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Format: 65x65mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der DELTA Designteile
- Vielzahl an Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die jeden Raum aufwerten
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität
Delta Profil Titanweiß Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


