SIEMENS - DELTA profil Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecher- Multimediaanschlüsse, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG17602
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335940
Sonepar Artikelnummer
120186570
Hersteller Artikelnummer
5TG17602
Hersteller Typ
5TG1760-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG17602
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Maße: 65x65mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Vielseitige Design-Optionen zur individuellen Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren Zuverlässigkeit
- Aktuelle Farben und Stile unterstützen die Ästhetik jedes Raumes
Delta profil silber Abdeckplatte für TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose 65x 65mm
Die DELTA profil silber Abdeckplatte bietet stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertige Funktionalität für elektrische Anschlüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


