SIEMENS - DELTA profil Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2- und 3-Loch, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG17782
Verwendung - Sat
Montageart - sonstige
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368221
Sonepar Artikelnummer
120186497
Hersteller Artikelnummer
5TG17782
Hersteller Typ
5TG1778-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG17782
Verwendung:
Sat
Montageart:
sonstige
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Ausführungen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für eine ästhetische Raumgestaltung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen die Flexibilität in der Raumplanung
- Aktuelle Farben und stilvolle Formen passen zu verschiedenen Einrichtungsstilen
- Perfekte Qualität von Siemens garantiert Zuverlässigkeit und Sicherheit
Delta Profil Silber Abdeckplatte TV/RF/SAT, 2/3Loch ausbrechbar
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


