SIEMENS - DELTA profil Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2- und 3-Loch, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG18282
Verwendung - Sat
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869368207
Sonepar Artikelnummer
120186502
Hersteller Artikelnummer
5TG18282
Hersteller Typ
5TG1828-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG18282
Verwendung:
Sat
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Ausbrechbare 2/3-Loch-Design
- Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbar in aktuellen Farben
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hochwertige und langlebige Produkte
- Ästhetik und Funktionalität in perfekter Kombination
- Vielfältige Design-Oberflächen, die den persönlichen Stil unterstreichen
- Zuverlässige Funktionalität bei unterschiedlichen Wandverhältnissen
Delta profil titanweiß Abdeckplatte TV/RF/SAT, 2/3Loch ausbrechbar
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


