SIEMENS - DELTA profil Abdeckplatte für UAE-Anschlussdose, für 1-u. 2-fach, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1765
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268439
Sonepar Artikelnummer
120121609
Hersteller Artikelnummer
5TG1765
Hersteller Typ
5TG1765
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1765
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen verfügbar, inklusive Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufwertung der Raumästhetik
- Zuverlässige Funktion auch bei unregelmäßigen Wandverhältnissen
- Auswahl an aktuellen Farben und Oberflächen für vielfältige Anwendungen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta profil Abdeckung silber UAE-Kat.3, 1-und2f 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


