SIEMENS - DELTA profil Abdeckplatte Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC9226
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869252605
Sonepar Artikelnummer
120121263
Hersteller Artikelnummer
5TC9226
Hersteller Typ
5TC9226
Hersteller Artikel Nr.:
5TC9226
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.019 kg
- Ausführung: Raumtemperaturregler Öffner/Wechsler
- Abmessungen: 65 x 65 mm
- Farbe: titanweiß
- Zusatzfunktionen: Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt zur individuellen Gestaltung
- Erhöhte Ästhetik jedes Raumes
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
- Umfangreiche Zusatzfunktionen für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
DELTA profil, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler Öffner/Wechsler, 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


