SIEMENS - DELTA profil Aufputzgehäuse 1-fach, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1825
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869093529
Sonepar Artikelnummer
120121641
Hersteller Artikelnummer
5TG1825
Hersteller Typ
5TG1825
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1825
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.077 kg
- Maße: 80x 80x42,5 mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Designs verfügbar, inklusive Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Spezielle Ausführungen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik des Raumes unterstreichen
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren hohe Qualität
- Zuverlässige Funktionalität, auch unter schwierigen Bedingungen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben für modernes Raumdesign
Delta Aufputz-Gehäuse titanweiß 1-fach, 80x 80x42,5mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


