SIEMENS - DELTA profil Aufputzgehäuse 2-fach, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1826
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869093536
Sonepar Artikelnummer
120121642
Hersteller Artikelnummer
5TG1826
Hersteller Typ
5TG1826
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1826
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
150 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.105 kg
- Abmessungen: 80x 80x42,5mm
- Farbe: titanweiß
- Designteile wie Wippen und Rahmen aus hochwertigen Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Vielfältige Design-Oberflächen verfügbar (Glas, Holz, Metall, Kunststoff)
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Materialien für einen langfristigen Einsatz
- Flexible Anpassung an extreme Wandverhältnisse durch 3-mm-Putzausgleich
- Vielfältige Farben und Designs für individuelle Raumgestaltung
- Kompatibilität mit Multimedia- und Kommunikationsanwendungen
DELTA Aufputz-Gehäuse titanweiß 2-fach, 80x 80x42,5mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


