SIEMENS - DELTA profil Blind-Abdeckplatte, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1770
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869041735
Sonepar Artikelnummer
120121613
Hersteller Artikelnummer
5TG1770
Hersteller Typ
5TG1770
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1770
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.061 kg
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der DELTA Designteile.
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Verfügbarkeit von aktuellen Farben und speziellen Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik.
- Hervorragende Funktionalität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wandverhältnisse.
- Moderne und stilvolle Designs, die zu verschiedenen Einrichtungstrends passen.
- Optionen für personalisierte Lösungen durch spezielle Ausführungen.
- Langfristige Investition in Qualität und Design mit DELTA Schaltern und Steckdosen.
Delta Profil Silber Blindplatte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


