SIEMENS - DELTA profil Piktogrammbogen für Wippe mit Schriftfeld Heizung Notschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1894
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869095738
Sonepar Artikelnummer
120121689
Hersteller Artikelnummer
5TG1894
Hersteller Typ
5TG1894
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1894
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen.
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur perfekten Anpassung an jeden Raum.
- Ästhetische Vielfalt, die den Stil und die Eleganz erhöht.
- Moderne Farben und Materialien, die aktuelle Trendvorgaben erfüllen.
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens, die Vertrauen erwecken.
Delta profil Piktogramm Heizung Notschalter
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


