SIEMENS - DELTA profil Schrägauslass für Lichtwellenleiter, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1916
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869159058
Sonepar Artikelnummer
120121702
Hersteller Artikelnummer
5TG1916
Hersteller Typ
5TG1916
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1916
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg
- Designvielfalt: Verschiedene Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld für Multimedia und Kommunikation.
- Qualität: Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen.
- Verlässliche Funktionalität auch bei herausfordernden Wandverhältnissen.
- Vielfältige Auswahl an modernen Designs und Farben.
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens.
Delta profil titanweiß Schrägauslass für Lichtwellenleiter
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


