SIEMENS - DELTA profil SCHUKO-Steckdose mit Betriebsanzeige und Schriftfeld, grün (SV)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UB1474
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869069166
Sonepar Artikelnummer
120122426
Hersteller Artikelnummer
5UB1474
Hersteller Typ
5UB1474
Hersteller Artikel Nr.:
5UB1474
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
grün
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Signallampe:
Ja
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
6018
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg
- Durchmesser: 65 x 65 mm
- Nennstrom: 10/16A
- Nennspannung: 250V
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Ausgestattet mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Verfügbar in verschiedenen Design-Oberflächen und speziellen Ausführungen
- Stilsichere Form- und Farbvielfalt zur individuellen Raumgestaltung
- Erhöhter Berührungsschutz und zusätzliche Funktionen wie Überspannungsschutz
- Hohe Qualität und langlebige Nutzung, ideal für verschiedene Anwendungen
Delta Profil Grün (SV) Schuko Betriebsanzeige, Schriftfeld 10/16A 250V 65x 65mm
Die DELTA Steckdosen bieten durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Betonung der Ästhetik eines Raumes.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


