SIEMENS - DELTA profil silber Zwischenrahmen für 55x55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1762
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869280707
Sonepar Artikelnummer
120121606
Hersteller Artikelnummer
5TG1762
Hersteller Typ
5TG1762
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1762
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
- Dimension: 55x55mm
- Material: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Design-Oberflächen: Aktuelle Farben und vielfältige Designs
- Hochwertige und langlebige Produkte für zuverlässige Funktionalität.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung der Raumästhetik.
- Vielfältige Optionen für Multimedia- und Kommunikationsbedürfnisse.
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Delta Profil Silber Zwischen-Rahmen für 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


