SIEMENS - DELTA profil Steckdosenabd. mit Klappdeckel u. Schriftfeld ohne Einsatz,elekt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1213
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308692
Sonepar Artikelnummer
120122604
Hersteller Artikelnummer
5UH1213
Hersteller Typ
5UH1213
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1213
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Maße: 55x55mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Ermöglicht eine individuelle Raumgestaltung, die die Ästhetik unterstreicht
Delta i-system elektroweiß Abdeckplatte mit Klappdeckel, Schriftfeld, Kinderschutz 55x55mm
Die DELTA i-system elektroweiß Abdeckplatte ist die perfekte Wahl für eine individuelle Raumgestaltung, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


