SIEMENS - DELTA profil Steckdosenabdeckung mit erh. Berührungsschutz ohne Einsatz, cham...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1223
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869287744
Sonepar Artikelnummer
120122608
Hersteller Artikelnummer
5UH1223
Hersteller Typ
5UH1223
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1223
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7048
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Größe: 65x65mm
- Erhöhter Berührungsschutz
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Verfügbare Designs in aktuellen Farben
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der DELTA Designteile
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept
- Optionale spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen
- Individuelle Anpassung für Multimedia und Kommunikation
Delta Profil, SteckdosenAbdeckung ohne Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz champagner 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


