SIEMENS - DELTA profil Steckdosenabdeckung mit erhöhtem Berührungsschutz, titanweiß, o....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1056
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869066196
Sonepar Artikelnummer
120122578
Hersteller Artikelnummer
5UH1056
Hersteller Typ
5UH1056
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1056
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Abdeckungplatte 65x 65mm
- Geeignet für Schuko-Steckdosen
- Erhöhter Berührungsschutz
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbarkeit in verschiedenen Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielseitige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Optimale Funktionalität in jeder Raumsituation
Delta profil, titanweiß Abdeckungplatte 65x 65mm für Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


