SIEMENS - DELTA profil Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1064
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869093314
Sonepar Artikelnummer
120122582
Hersteller Artikelnummer
5UH1064
Hersteller Typ
5UH1064
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1064
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Abmessungen: 65 x 65 mm
- Farbe: Silber
- Kompatibilität: Schuko-Steckdose
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Raumkonzepte
- Erhältlich in speziellen Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta profil, silber Abdeckungplatte 65x 65mm mit Näpfchen silber für Schuko-Steckdose
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


