SIEMENS - DELTA profil Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1047
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869052397
Sonepar Artikelnummer
120122574
Hersteller Artikelnummer
5UH1047
Hersteller Typ
5UH1047
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1047
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Abdeckungplatte 65x 65mm für Schuko-Steckdose
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung
- Aktuelle Farbauswahl
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Design und Qualität in Perfektion
- Vielfältige Auswahl an Materialien und Oberflächen
- Innovative Lösungen für Multimedia und Kommunikation
Delta profil, titanweiß Abdeckungplatte 65x 65mm für Schuko-Steckdose
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


