SIEMENS - DELTA profil Steckdosenabdeckung silber mit erh. Ber.schutz u. schw. Näpf., o...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1063
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869066226
Sonepar Artikelnummer
120122581
Hersteller Artikelnummer
5UH1063
Hersteller Typ
5UH1063
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1063
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Maße: 65x65mm
- Farbe: Silber mit schwarzem Näpfchen
- Erhöhter Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässig Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in hochwertigen Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Designs und Farben
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine langfristige Nutzung
- Vielfalt an speziellen Ausführungen wie beleuchtete Wippen für zusätzliche Funktionalität
- Ästhetik und moderne Ausgestaltung bringen Eleganz in jeden Raum
Delta Profil, Silber Abdeckungplatte 65x 65mm mit Näpfchen Schwarz für Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Die DELTA Abdeckungplatte bietet stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Funktionalität in jedem Raum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


