SIEMENS - DELTA profil titanweiß Rahmen 5-fach, 364x80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1815
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869041933
Sonepar Artikelnummer
120121635
Hersteller Artikelnummer
5TG1815
Hersteller Typ
5TG1815
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1815
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
364 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Rahmenfarbe: Titanweiß
- Abmessungen: 364x80mm
- 3-mm-Putzausgleich: Zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Design-Oberflächen: Verfügbar aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Vielfältige spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld erhältlich.
- Aktuelle Farben bieten moderne Akzente in der Raumgestaltung.
Delta Profil Titanweiß Rahmen 5-fach, 364x80mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


