SIEMENS - DELTA profil titanweiß Zwischenrahmen für 65x65 mm mit Zentralplatte 51x51 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1806
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869041858
Sonepar Artikelnummer
120121627
Hersteller Artikelnummer
5TG1806
Hersteller Typ
5TG1806
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1806
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
- Rahmengröße: 65x65mm
- Zentralplattengröße: 51x51mm
- Material: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige Optionen in aktuellen Farben verfügbar
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für eine zuverlässige Funktion.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten unterstreichen die Ästhetik des Raumes.
- Erhältlich in verschiedenen stilvollen Farben für jeden Raum.
- Optionen für Multimedia und Kommunikation bieten zusätzliche Funktionalität.
Delta Profil Titanweiß Zwischen-Rahmen für 65x65mm mit Zentralplatte 51x 51mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


