SIEMENS - DELTA profil Wippe 2-fach mit Fenster für Serienschalter, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7938
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869072166
Sonepar Artikelnummer
120122304
Hersteller Artikelnummer
5TG7938
Hersteller Typ
5TG7938
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7938
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für optimale Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hervorragende Ästhetik und Design
- Zuverlässige Funktionalität auch bei herausfordernden Wandbedingungen
- Aktuelle Farben und hochwertige Materialien für eine individuelle Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta profil silber Wippe 2-fach mit Fenster 65x65mm
Die DELTA profil silber Wippe 2-fach mit Fenster bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertige Materialien, um die Ästhetik eines jeden Raumes zu unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


