SIEMENS - DELTA profil Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 1-fach Mittelstellung, tit...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7960
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869072203
Sonepar Artikelnummer
120122305
Hersteller Artikelnummer
5TG7960
Hersteller Typ
5TG7960
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7960
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
- Stilvolles Design in titanweiß
- Geeignet für Jalousietaster mit Mittelstellung
- Abmessungen: 65 x 65 mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Hohe Individualisierbarkeit durch vielfältige Design-Oberflächen
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
- Besondere Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Ideal für die anspruchsvolle Raumgestaltung
Delta profil, titanweiß Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 1-fach Mittelstellung 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


