SIEMENS - DELTA profil Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstellung, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7987
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869072302
Sonepar Artikelnummer
120122315
Hersteller Artikelnummer
5TG7987
Hersteller Typ
5TG7987
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7987
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Wippe mit Jalousiesymbolen
- 2-fach Mittelstellung
- Abmessungen: 65 x 65 mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Raumaesthetik
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Montageverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designs für individuelle Raumgestaltung
- Spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen sorgen für zusätzlichen Komfort
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
DELTA profil, silber Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstellung 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


