SIEMENS - DELTA profil Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstellung, tit...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7961
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869072272
Sonepar Artikelnummer
120122306
Hersteller Artikelnummer
5TG7961
Hersteller Typ
5TG7961
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7961
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Dimension: 65x65mm
- Farbe: titanweiß
- 2-fach Schaltung mit Jalousiesymbolen
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielzahl an Design-Oberflächen zur individuellen Gestaltung
- Hochwertige und langlebige Bauqualität
- Vielfältige Sonderausführungen wie Wippen mit Beleuchtung verfügbar
- Perfekte Integration in moderne Multimedia- und Kommunikationslösungen
Delta profil, titanweiß Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstellung 65x 65mm
Die DELTA profil Wippe kombiniert stilvolles Design mit praktischer Funktionalität, ideal für individuelle Raumgestaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


