SIEMENS - DELTA profil Wippe mit Symbol Glocke, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7927
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869049212
Sonepar Artikelnummer
120122297
Hersteller Artikelnummer
5TG7927
Hersteller Typ
5TG7927
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7927
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Maße: 65x65mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Designvarianten: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld erhältlich
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumaesthetik
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für Zuverlässigkeit
- Vielfalt an aktuellen Farben und Designs
- Perfekte Verbindung von Design und Qualität in jedem Produkt
Delta profil silber Wippe mit Symbol Glocke 65x65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


