SIEMENS - DELTA profil Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7922
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869060910
Sonepar Artikelnummer
120122294
Hersteller Artikelnummer
5TG7922
Hersteller Typ
5TG7922
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7922
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Verfügbare spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Optionen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik
- Hochwertige Verarbeitung sichert eine lange Lebensdauer
- Vielfältiges Sortiment trifft verschiedene Designpräferenzen
- Zuverlässige Funktionalität auch bei anspruchsvollen Installationen
- Ergänzende Produkte für moderne Kommunikationsbedürfnisse
Delta profil silber Wippe mit Symbol I/O 65x65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


