SIEMENS - DELTA profil Wippe mit Symbolen I/O und Jalousie für Ausschalter, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7813
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869048567
Sonepar Artikelnummer
120122235
Hersteller Artikelnummer
5TG7813
Hersteller Typ
5TG7813
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7813
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Maße: 65x 65mm
- Materialien: Hochwertige Optionen wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Vielfalt an Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertig und langlebig: Garantie für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- Stilvielfalt: Ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik.
- Einfache Integration: Passend für verschiedene Designstile und Wohnkonzepte.
- Multimedia-Optionen: Unterstützung für moderne Kommunikationsbedürfnisse.
Delta Profil, titanweiß Wippe mit Symbolen I0 und Jalousie für Jalousieschalter, 65x 65mm
Die DELTA Produktpalette bietet durch ihre stilsicheren Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


