Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Programme Ersatz-Übersp.-Modul für SCHUKO-Steckdosen m. Betriebsanzeige

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Programme Ersatz-Übersp.-Modul für SCHUKO-Steckdosen m. Betriebsanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5UH1300

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869070339

Sonepar Artikelnummer

120122620

Hersteller Artikelnummer

5UH1300

Hersteller Typ

5UH1300

Hersteller Artikel Nr.:

5UH1300

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

    DELTA Ersatz-Überspannungsmodul für SCHUKO mit Überspannungsschutz

    Die DELTA Produktpalette bietet eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und ästhetischen Designs, während sie zuverlässigen Überspannungsschutz bereitstellt.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Materialien
    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farbauswahl für individuelle Raumgestaltungen
    • Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation

    Kunden Vorteile:

    • Ästhetische Designs, die die Raumgestaltung unterstreichen
    • Sichere Funktionalität auch bei schwierigen Wandbedingungen
    • Umfangreiche Auswahl an Designs und Materialien
    • Möglichkeiten zur individuellen Anpassung through spezielle Ausführungen
    • Integrationsfähigkeit in moderne Multimedia-Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie