SIEMENS - DELTA reflex Rauchmelder, 230V betrieben inkl. 9V Pufferbatterie, vernetzbar,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC1296
Ansprechtemperatur - 50 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869330303
Sonepar Artikelnummer
120221045
Hersteller Artikelnummer
5TC1296
Hersteller Typ
5TC1296
Hersteller Artikel Nr.:
5TC1296
Ansprechtemperatur:
50 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
180 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
111 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.288 kg
- 230V Betriebsspannung
- Vernetzbar mit anderen Geräten
- Zusatzfunktionen wie Dimmer für gängige Lasten
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetisches Design, das hohe Qualität bietet
- Vielseitigkeit durch umfangreiche Zusatzfunktionen
- Optimale Integration in moderne Installationen
Delta reflex Rauchmelder titanweiß 230V vernetzbar
Die DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


