SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 12V/50Hz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7316
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - rot
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869398204
Sonepar Artikelnummer
120186327
Hersteller Artikelnummer
5TG7316
Hersteller Typ
5TG7316
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7316
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.004 kg
- Spannung: 12V/50Hz
- Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Ästhetik eines Raumes
- Hochwertigkeit und Langlebigkeit der Designteile
- Erhöhte Funktionalität durch spezielle Ausführungen für Multimedia und Kommunikation
- Übersichtliche und ansprechende Gestaltung mit modernen Farben
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz rot für Kontroll-Funktion 12V/50Hz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


