SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 230V/50Hz, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7355
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - blau
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869398181
Sonepar Artikelnummer
120146922
Hersteller Artikelnummer
5TG7355
Hersteller Typ
5TG7355
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7355
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.004 kg
- Betriebsspannung: 230V/50Hz
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Benötigt für Wippen: 3-mm-Putzausgleich
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Langlebige und zuverlässige Funktion, selbst bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz blau für Kontroll-Funktion 230V/50Hz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


