SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 230V/50Hz, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7354
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869398174
Sonepar Artikelnummer
120186320
Hersteller Artikelnummer
5TG7354
Hersteller Typ
5TG7354
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7354
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.004 kg
- Spannung: 230V
- Frequenz: 50Hz
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine hohe Qualität
- Design und Funktionalität vereinen sich in einem Produkt
- Aktuelle Farben und Oberflächen für eine moderne Raumgestaltung
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz weiß für Kontroll-Funktion 230V/50Hz
Die DELTA Produktpalette von Siemens bietet ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertige, langlebige Designteile für eine individuelle Raumgestaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


