SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 230V/50Hz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7353
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - rot
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869398167
Sonepar Artikelnummer
120186321
Hersteller Artikelnummer
5TG7353
Hersteller Typ
5TG7353
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7353
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.007 kg
- Ausführung: LED-Leuchteinsatz in rot
- Betriebsspannung: 230V/50Hz
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Spezialausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Perfektes Design und Qualität, kombiniert mit praktischen Funktionen
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz rot für Kontroll-Funktion 230V/50Hz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


