SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 24V/50Hz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7317
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - rot
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869398211
Sonepar Artikelnummer
120186343
Hersteller Artikelnummer
5TG7317
Hersteller Typ
5TG7317
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7317
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.007 kg
- 24V/50Hz Betriebsspannung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Vielseitige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld erhältlich
- Erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Raumkonzepte
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Ästhetisches Design, das sich harmonisch in jeden Raum einfügt
- Flexible Anpassung an extreme Wandverhältnisse
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz rot für Kontroll-Funktion 24V/50Hz
Die DELTA Produktpalette bietet durch ihre stilsicheren Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Ästhetik eines Raumes.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


