SIEMENS - DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion 8V/50Hz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7315
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - rot
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869398198
Sonepar Artikelnummer
120186344
Hersteller Artikelnummer
5TG7315
Hersteller Typ
5TG7315
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7315
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.007 kg
- Spannung: 8V
- Frequenz: 50Hz
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Beleuchtete Wippen und Beschriftungsfelder verfügbar
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Ästhetische Akzente für jeden Raum
- Zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Multimedia und Kommunikation
Delta Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz rot für Kontroll-Funktion 8V/50Hz
Die DELTA Produktpalette bietet durch ihre stilsicheren Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Ästhetik jedes Raumes.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


